MAX-EH-AL-100A マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ) フルネスジャパン 12032836

MAX-EH-AL-100A マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ) フルネスジャパン 12032836
MAX-EH-AL-100A マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ) フルネスジャパン 12032836

マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(mm)100A
呼び径(inch)4"
内容量1個注文コード12032836品番MAX-EH-AL-100A
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)アルミ(AL)呼び径(mm)100A呼び径(inch)4"寸法D(Φmm)120寸法F(Φmm)91寸法G(Φmm)102H(mm)52寸法I(mm)113寸法L(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする