マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12032879 品番 MAX-FA-SUS-40A
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ステンレス(SUS) 呼び径(mm)40A 呼び径(inch)1.1/2 寸法D(Φmm)53 寸法F(Φmm)105 寸法G(Φmm)140 寸法n-h(mm)Φ19 寸法T(mm)16 寸法L(mm)85 フランジJIS10K-40A相当 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする