アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
スクラブパンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12032898
品番
861402
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
再生ペットエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードパンツ。
色
ブルー
サイズ
6L
股下(cm)
ハーフ:90
ウエスト(cm)
110〜120
素材
エコユースポプリン ポリエステル100%
色番
6