MAX-B-SUS-100A マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー フルネスジャパン 12033116

MAX-B-SUS-100A マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー フルネスジャパン 12033116
MAX-B-SUS-100A マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー フルネスジャパン 12033116

マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(mm)100A
呼び径(inch)4"
内容量1個注文コード12033116品番MAX-B-SUS-100A
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ステンレス(SUS)呼び径(mm)100A呼び径(inch)4"寸法B(mm)166寸法C(Φmm)120寸法F(Φmm)94寸法I(mm)39寸法L(mm)100材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする