MAX-C-SUS-20A マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン 12033150

MAX-C-SUS-20A マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン 12033150
MAX-C-SUS-20A マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン 12033150

マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径20A(mm)
呼び径3/4(inch)
内容量1個注文コード12033150品番MAX-C-SUS-20A
参考基準価格(税別)¥10,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ステンレス(SUS)呼び径(mm)20A呼び径(inch)3/4寸法B(mm)54寸法C(Φmm)32寸法F(Φmm)14寸法G(Φmm)21寸法I(mm)54寸法L(mm)97材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする