セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12033317 品番 SAF-CLS-SUS-20A
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。

材質(本体)ステンレス(SUS) 呼び径(mm)20A 呼び径(inch)3/4 寸法B(mm)83 寸法C(Φmm)33 寸法F(Φmm)14 寸法G(Φmm)22 寸法L(mm)92 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする