フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033335
品番
SAF-CLS-SUS-32A
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)
ステンレス(SUS)
呼び径(mm)
32A
呼び径(inch)
1.1/4
寸法B(mm)
105
寸法C(Φmm)
46
寸法F(Φmm)
25
寸法G(Φmm)
34
寸法L(mm)
112
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応