フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033378
品番
SAF-CLS-SUS-80A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)
ステンレス(SUS)
呼び径(mm)
80A
呼び径(inch)
3"
寸法B(mm)
154
寸法C(Φmm)
92
寸法F(Φmm)
66
寸法G(Φmm)
79
寸法L(mm)
168
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応