※着用例BF-528+BF-526

BF-528 【加工可】BF-528 防寒ブルゾン アルトコーポレーション 12033464 BF-528 【加工可】BF-528 防寒ブルゾン アルトコーポレーション 12033464 BF-528 【加工可】BF-528 防寒ブルゾン アルトコーポレーション 12033464

【加工可】BF-528 防寒ブルゾン

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12033464 品番 BF-528
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽快で動きやすく、寒さや雨からガード。
外出先で便利な携帯ポケット付。
襟ボアは取り外し可能。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 仕様撥水加工 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 対応シーズン秋冬 生地ツイル 色番100 生地性能はっ水加工 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12033455
2020-01-22
用途:
作業時
建設業・工事業

冬シーズンに入っていたので「時間がかかるかな?」と思っておりましたが、早急に届いたので助かりました。
ただ、材質に関しては、少しゴワつく素材みたいで、木工作業には、やや引っかかってしまう。

対象商品:
10023693
2022-06-01
用途:
寒さ対策

からだの小さい人用が見つからずにいました。

Sサイズはありがたく存じます。

あまり売れないから在庫を置かず、探しました。

対象商品:
12033507
2016-12-10
用途:
現場管理用
株式会社ひらきアーキテック 様

洗っても型崩れやしわが寄らない。乾きが早い。軽くてゴワゴワしない。

対象商品:
07233685
2022-02-17
用途:
農作業
農・林・水産業

思っていたより軽量で作業がし易いので重宝しています。

対象商品:
07233712
2022-01-30
用途:
外現場
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

寒い日には、重宝しています。軽いし、首の周りには、ボアが付いているので
温かいです。

対象商品:
07233746
2014-02-20
用途:
工場内に着て作業する
株式会社三井ピーシーオー 様

暖かくて、気に入っています、又、社員にも使って貰います。

対象商品:
07233685
2011-01-26
用途:
晩秋〜冬場の外作業全般。
農・林・水産業

大変温かくて良い。造りも丈夫に出来ていて満足。

対象商品:
07233685
2010-03-17
用途:
冬の農作業、冬の大工作業、冬の庭師作業
農・林・水産業

非常に温かくて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする