フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033500
品番
MAX-BVR-SUS-32A
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス(SUS)
呼び径(mm)
32A
呼び径(inch)
1.1/4
寸法D(Φmm)
46
寸法E(Φmm)
30
寸法K(mm)
47
寸法L(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応