フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033509
品番
MAX-BVR-SUS-40A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス(SUS)
呼び径(mm)
40A
呼び径(inch)
1.1/2
寸法D(Φmm)
53
寸法E(Φmm)
37
寸法K(mm)
55
寸法L(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応