フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033649
品番
MAX-FR-AL-80Ax100A
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
3"×4"
表記
FR30 40
寸法D(Φmm)
91.5
寸法E(Φmm)
73
寸法F(Φmm)
98.5
寸法K(mm)
120
寸法L(mm)
109.5
アダプタサイズ
3”
ねじサイズ
オス:(R)4"
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時