フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-ER アルミ(AL) 異径ホースシャンクアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033676
品番
MAX-ER-AL-40Ax25A
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
1.1/2×1"
表記
ER15 10
寸法D(Φmm)
53.4
寸法E(Φmm)
36.5
寸法G1(mm)
Φ27.5
寸法G2(mm)
Φ25.1
寸法I(mm)
57
寸法L(mm)
108
アダプタサイズ
1.1/2
サイズ(inch)
竹の子:1”用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時