フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-ER アルミ(AL) 異径ホースシャンクアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033685
品番
MAX-ER-AL-50Ax40A
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
2"×1.1/2
表記
ER20 15
寸法D(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
46
寸法G1(mm)
Φ40
寸法G2(mm)
Φ37.5
寸法I(mm)
70.5
寸法L(mm)
127.5
アダプタサイズ
2"
サイズ(inch)
竹の子:1.1/2用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時