フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-ER アルミ(AL) 異径ホースシャンクアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033719
品番
MAX-ER-AL-80Ax100A
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
3"×4"
表記
ER30 40
寸法D(Φmm)
91.5
寸法E(Φmm)
73
寸法G1(mm)
Φ104.5
寸法G2(mm)
Φ100.4
寸法I(mm)
109
寸法L(mm)
175
アダプタサイズ
3"
サイズ(inch)
竹の子:4”用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時