フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033755
品番
MAX-DR-AL-50Ax40A
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
2"×1.1/2
表記
DR20 15
寸法C(Φmm)
63.8
寸法K(mm)
54.5
H(mm)
52
寸法L(mm)
72
サイズ(inch)
カプラー:2”
ねじサイズ
メス:(Rc)1.1/2
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時