フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033834
品番
MAX-CR-AL-50Ax40A
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
2"×1.1/2
表記
CR20 15
寸法C(Φmm)
63.8
寸法G1(mm)
Φ40.5
寸法G2(mm)
Φ37
寸法I(mm)
70.5
寸法L(mm)
135
サイズ(inch)
カプラー:2”、竹の子:1.1/2用
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時