フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033850
品番
MAX-CR-AL-65Ax40A
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
2.1/2×1.1/2
表記
CR25 15
寸法C(Φmm)
76.8
寸法G1(mm)
Φ39
寸法G2(mm)
Φ37
寸法I(mm)
61
寸法L(mm)
120
サイズ(inch)
カプラー:2.1/2、竹の子:1.1/2用
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時