フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033859
品番
MAX-CR-AL-80Ax50A
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
3"×2"
表記
CR30 20
寸法C(Φmm)
92.2
寸法G1(mm)
Φ53
寸法G2(mm)
Φ50
寸法I(mm)
80
寸法L(mm)
150
サイズ(inch)
カプラー:3”、竹の子:2"用
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時