フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12033956
品番
MAX-AA-AL-40Ax50A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
1.1/2×2"
表記
AA15 20
寸法D(Φmm)
53.4
寸法E(Φmm)
36.5
寸法F(Φmm)
63
寸法G(Φmm)
46
寸法L(mm)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。