フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12034035
品番
MAX-DA-AL-50Ax40A
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
2"×1.1/2
表記
DA20 15
寸法C(Φmm)
63.8
寸法D(Φmm)
53.4
寸法E(Φmm)
36.5
寸法L(mm)
138
サイズ(inch)
カプラー:2”
アダプタサイズ
1.1/2
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。