フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12034114
品番
MAX-DA-AL-100Ax150A
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
4"×6"
表記
DA40 60
寸法C(Φmm)
120.2
寸法D(Φmm)
176
寸法E(Φmm)
152.5
寸法L(mm)
176
サイズ(inch)
カプラー:4"
アダプタサイズ
6"
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。