フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12034139
品番
MAX-DD-AL-40A
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
1.1/2
表記
DD150
寸法C1(Φmm)
54
寸法C2(Φmm)
54
寸法L(mm)
132
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時