フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12034148
品番
MAX-DD-AL-50A
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
2"
表記
DD200
寸法C1(Φmm)
63.8
寸法C2(Φmm)
63.8
寸法L(mm)
139
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時