フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12034200
品番
MAX-DD-AL-100Ax40A
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
4"×1.1/2
表記
DD40 15
寸法C1(Φmm)
54
寸法C2(Φmm)
120.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時