フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック/セーフロック ガスケット シリコーングレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12034227
品番
ガスケット シリコーングレー32A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
32A
呼び径(inch)
1.1/4
温度範囲(℃)
-50〜150
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
食品に適しており変色が少ない