マックスロック/セーフロック ガスケット シリコーングレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(mm)100A 呼び径(inch)4" 注文コード12034279 品番ガスケット シリコーングレー100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,050
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)100A 呼び径(inch)4" 温度範囲(℃)-50〜150 グレー RoHS指令(10物質対応)対応 用途食品に適しており変色が少ない

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする