フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック/セーフロック ガスケット シリコーングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(mm)
150A
呼び径(inch)
6"
注文コード
12034297
品番
ガスケット シリコーングレー150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
150A
呼び径(inch)
6"
温度範囲(℃)
-50〜150
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
食品に適しており変色が少ない