マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12034306 品番 MAX-CH-AL-40A
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)アルミ(AL) 呼び径(mm)40A 呼び径(inch)1.1/2 寸法B(mm)91 寸法C(Φmm)54 寸法F(Φmm)29 寸法G(Φmm)38 寸法I(mm)72 寸法L(mm)118 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする