マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12034315 品番 MAX-CH-AL-50A
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)アルミ(AL) 呼び径(mm)50A 呼び径(inch)2" 寸法B(mm)101 寸法C(Φmm)64 寸法F(Φmm)41 寸法G(Φmm)51 寸法I(mm)83 寸法L(mm)136 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする