アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの スクラブ
ニットスクラブ(男女兼用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12035269
品番
861411
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Tシャツ感覚爽やか快適ニットスクラブ。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
色番
8