アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの スクラブ
ニットスクラブ(男女兼用)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ワイン
サイズ
L
注文コード
12035418
品番
861411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
色・サイズ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
Tシャツ感覚爽やか快適ニットスクラブ。
色
ワイン
サイズ
L
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
色番
39