アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ニットスクラブパンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12035881
品番
861412
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Tシャツ感覚爽やか快適ニットスクラブパンツ。
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
60〜68
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%
色番
8