アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ニットスクラブパンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
12035917
品番
861412
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
Tシャツ感覚爽やか快適ニットスクラブパンツ。
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
92〜100
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%
色番
8