アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの クリーンウェア
アイトスの つなぎ クリーンウェア
防塵撥水カバーオール(使い捨てつなぎ)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12036678
品番
861431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サッと着られて汚れを防止 コストパフォーマンスも抜群のカバーオール。
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
90〜115
身長(cm)
170〜185
素材
SMS不織布3層
色番
1