使い捨て防護服(FGプロA09)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12036696 品番861432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途で使用できる一般作業用防護服。 JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品。

ホワイト サイズL 胸囲(cm)85〜110 身長(cm)165〜180 素材ポリプロピレンSMS不織布3層 色番1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12036696 861432 48349676 L ファインガードプロ A09 原田産業 ファインガードプロ A09 原田産業 1着 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする