使い捨て防護服(FGプロA09)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12036705 品番861432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途で使用できる一般作業用防護服。 JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品。

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)90〜115 身長(cm)170〜185 素材ポリプロピレンSMS不織布3層 色番1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12036705 861432 48349685 2L ファインガードプロ A09 原田産業 ファインガードプロ A09 原田産業 1着 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする