アイトス
アイトスの 防護服・保護服・特殊服
アイトスの 使い捨て防護服
使い捨て防護服(FGプロA09)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12036721
品番
861432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い用途で使用できる一般作業用防護服。 JIS T8115:2015/タイプ5・タイプ6適合品。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
95〜120
身長(cm)
175〜190
素材
ポリプロピレンSMS不織布3層
色番
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12036721
861432
48349694
3L
ファインガードプロ A09
原田産業
1着
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました