アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの アクセサリ 空調ウェア・服
アイスパック(1個)(日本製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12036845
品番
865933
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
長時間保冷のアイスパック(日本製)。
色
シルバー
サイズ
F
寸法(cm)
10.5×17.5×2
素材
水、CMC(カルボキシメチルセルロース)
色番
101