アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12037326
品番
866000
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。
色
ネイビー
サイズ
13
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
バスト(cm)
101
素材
ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン
色番
8