アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
17
注文コード
12037351
品番
866000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。
色
ネイビー
サイズ
17
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
61
バスト(cm)
113
素材
ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン
色番
8