レディースジャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ21 注文コード12037369 品番866000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,750 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。

ネイビー サイズ21 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)61 バスト(cm)125 素材ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする