アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
23
注文コード
12037475
品番
866000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。
色
ブラック
サイズ
23
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
61
バスト(cm)
131
素材
ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン
色番
10