レディースベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12037536 品番 866001
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。

ネイビー サイズ15 肩幅(cm)36 着丈(cm)53 バスト(cm)103 素材ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする