アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
レディースAラインスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12037701
品番
866002
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。
色
ネイビー
サイズ
7
ウエスト(cm)
62
スカート丈(cm)
52
ヒップ(cm)
94
素材
ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
色番
8