アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
レディースAラインスカート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
21
注文コード
12037771
品番
866002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。
色
ネイビー
サイズ
21
ウエスト(cm)
89
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
114
素材
ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
色番
8