レディースAラインスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12037789 品番 866002
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。

ブラック サイズ5 ウエスト(cm)59 スカート丈(cm)52 ヒップ(cm)92 素材ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属) 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする