アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
レディースストレートパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
5
注文コード
12037990
品番
866003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。
色
ブラック
サイズ
5
股下(cm)
フリー:83
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
88
素材
ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
色番
10