レディースストレートパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12038060 品番 866003
参考基準価格(税別)¥14,160 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ストレッチ素材で動きやすい定番のアイテム。

ブラック サイズ19 股下(cm)フリー:83 ウエスト(cm)93 ヒップ(cm)106 素材ストレッチワルツストライプ ポリエステル97%・キュプラ3%、ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属) 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする