アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディース長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12038105
品番
866004
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
台襟付スタンダードデザイン ファンデーションが付きにくく、落ちやすいステインオフ加工。
色
ホワイト
サイズ
9
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
64
バスト(cm)
97
素材
ブロード ポリエステル85%・綿15%、ボタン/糸付ボタン
色番
1